Trzpienie do wymiennych głowic frezujących do regulacji długości

Nr art.: 3102892
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3102892
EAN / GTIN 7291075252965
Numer producenta 3102892
Numer L L24070 149

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość funkcjonalna (LF): 41 mm, długość całkowita (OAL): 65 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Długość funkcjonalna (LF) 41 mm
  • Długość całkowita (OAL) 65 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 60000 obr./min