MM S-A-L065-W16-T06 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102892
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102892
EAN/GTIN 7291075252965
Nummer fabrikant 3102892
L-nummer L24070 149

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 41 mm, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Functionele lengte (LF) 41 mm
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles