HM90 EAL-D1.5-L3.5-CF4-16 Dolgi stebelni rezkarji z vmesnikom CLICKFIT za obdelavo aluminija za HM90 APCR 1605.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102761
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102761
EAN/GTIN 7291075154320
Številka proizvajalca 3102761
L-število L23980 1934

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1,732 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,61″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 3,43-1/2 ″, vpenjalo tipa CLICKFIT, uporabna dolžina (LU) 5″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): CLICKFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,732″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 0,177″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,61″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,81″
  • Dolžina glave (levo): 3-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160540 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 16,9 stopinj
  • Vrsta vpenjala: CLICKFIT
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 3,43″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse