HM90 EAL-D1.25L3.5-CF4-16 Frézy s dlouhé s adaptací CLICKFIT Nesoucí HM90 APCR 1605 Destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3102760
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102760
EAN/GTIN 7291075154313
Číslo výrobcu 3102760
Číslo L L23980 1936

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,732″, Průměr řezu (DC/DCX) 1 3,43-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,61″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 5-1/2″, Shank Typ CLICKFIT, Shank Typ CLICKFIT, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CLICKFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.732″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 0.177″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.81″
  • Délka hlavy (LH): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160540R-P
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 22.4 Stupne
  • Typ stopky: CLICKFIT
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 3.43″

Vhodné výrobky

Vložky