SDN D250-10-60-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102448
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3102448
EAN / GTIN 7291075152227
Número del fabricante 3102448
Número L L23980 1401

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 80 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 26, Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm, Número de labios (NOF) 26, Diámetro del núcleo (DHUB) 84 mm, Longitud total (OAL) 14 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 80 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 26
  • Ancho de corte máximo (CWX) 12 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 26
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 84 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 126504-TN
  • Longitud total (OAL) 14 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript