SDN D250-10-60-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102448
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102448
EAN / GTIN 7291075152227
Réf. fabricant 3102448
Article hors catalogue L23980 1401

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 80 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm, Longueur hors tout (OAL) 14 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 80 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13