SDN D250-10-60-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102448
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102448
EAN/GTIN 7291075152227
Nummer fabrikant 3102448
L-nummer L23980 1401

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 80 mm, diameter snijkanten (DC) 250 mm, aantal snijlichamen (CICT) 26, snijbreedte max. (CWX) 12 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 26, naafdiameter (DHUB) 84 mm, totale lengte (OAL) 14 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 80 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 26
  • Snijbreedte max. (CWX) 12 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 26
  • Naafdiameter (DHUB) 84 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 126504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles