HM90 E90AD-D40-3-W40-XL 90° endefræser til HM90 ADKT- 1505 -skær

Art.-nr.: 3102291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102291
EAN/GTIN 7291075115949
Producentnummer 3102291
L-nummer L23980 1388

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 14,3 mm, antal skærekanter (NOF) 3, totallængde (OAL) 200 mm, indstiksskaft Weldon, indstiksskaft Weldon, nyttelængde (LU) 78 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 14,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 80 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 78 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle