HM90 E90AD-D40-3-W40-XL Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Cod articol: 3102291
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102291
EAN / GTIN 7291075115949
Număr producător 3102291
L-Număr L23980 1388

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 78 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate