HM90 E90AD-D40-3-W40-XL End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3102291
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102291
EAN/GTIN 7291075115949
Nummer fabrikant 3102291
L-nummer L23980 1388

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 200 mm, opname kolf Weldon, opname kolf Weldon, nuttige lengte (LU) 78 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 78 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles