HM90 E90AD-D40-3-W40-XL Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102291
EAN / GTIN 7291075115949
Gyártó száma 3102291
L-szám L23980 1388

Leírás

Leírás:

Čelní frézy s WSP, průměr upínacího pouzdra, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14,3 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 200 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, užitečná délka (LU) 78 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
  • Fej hossza (bal) 80 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 78 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése