HM90 E90AD-D40-3-W40-XL 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102291
EAN/GTIN 7291075115949
Številka proizvajalca 3102291
L-število L23980 1388

Opis

Opis:

Končni rezkarji s WSP, premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 200 mm, priključna stranica Weldon, priključna stranica Weldon, uporabna dolžina (LU) 78 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Dolžina glave (levo) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 78 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse