ER D10A20-2-M10-10 Endmills carrying round inserts for profiling and facing with FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3101796
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101796
EAN/GTIN 7291075118100
Nummer fabrikant 3101796
L-nummer L23980 1203

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) RXCR 10T3 in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 28 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles