ER D10A20-2-M10-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101796
EAN / GTIN 7291075118100
Gyártó száma 3101796
L-szám L23980 1203

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágóélhossz max. (APMX) 5 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 18 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
  • Interfész funkciók M10
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 10T3 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 28 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése