RXCR 0702-9 IC808 Præcisionsslebne runde skær med positiv spåntagningsflade

Art.-nr.: 5692806
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5692806
EAN/GTIN 7291075445879
Producentnummer 5692806
L-nummer L23910 454

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle