ER D08A15-2-C20-07 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

Número de artículo: 3101791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3101791
EAN / GTIN 7291075117943
Número del fabricante 3101791
Número L L23980 2411

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13.5 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 3.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RXCR 0702
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 15 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Productos adecuados