ER D08A15-2-C20-07 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3101791
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101791
EAN/GTIN 7291075117943
Číslo výrobcu 3101791
Číslo L L23980 2411

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, celková délka (OAL) 140 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0702
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky