3M F90AX D125-10-38.1-13 Frese a manicotto a 90° con inserti 3M AXKT 1304

Codice art.: 3101616
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101616
EAN / GTIN 7291075113112
Codice del produttore 3101616
Numero-L L23980 1070

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Hub Diameter (DHUB) 90 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 90 mm
  • Master Insert Identification (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees