3M F90AX D125-10-38.1-13 Čelní 90° frézy pro 3M AXKT 1304 Stírací destičky pro těžké obrábění.

Artiklové číslo: 3101616
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3101616
EAN / GTIN 7291075113112
Číslo výrobce 3101616
L-číslo L23980 1070

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 90 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 90 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne