Frez czołowy 90° do płytek wymiennych 3M AXKT 1304 do intensywnego skrawania.

Nr art.: 3101616
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101616
EAN / GTIN 7291075113112
Numer producenta 3101616
Numer L L23980 1070

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 38,1 mm, średnica (DC/DCX): 125 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 90 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 38,1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Średnica (DC/DCX) 125 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 90 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni