3M E90AX D100-3-W100-13-C 90° schachtfrezen met 3M AXKT inzetstukken

Artikelnummer: 3101604
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101604
EAN/GTIN 7291075113044
Nummer fabrikant 3101604
L-nummer L23980 1772

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,15″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 1/Functionelengte: 3
  • (NF): 3LF): 2,359″
  • -koplengte (LH): 1,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,15″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles