3M E90AX D100-3-W100-13-C Frese a candela MILL2000, con Inserti 3M AXKT 1304 /2006

Codice art.: 3101604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101604
EAN / GTIN 7291075113044
Codice del produttore 3101604
Numero-L L23980 1772

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1/2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 1.15″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1/2″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 2.359″
  • Head Length (LH): 1.22″
  • Master Insert Identification (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1.15″