Frez trzpieniowy 90° do płytek wymiennych 3M AXKT

Nr art.: 3101604
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101604
EAN / GTIN 7291075113044
Numer producenta 3101604
Numer L L23980 1772

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1/2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3-1/2″, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość użytkowa (LU): 1:15

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1/2 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 359 cale
  • Długość głowy (LH): 1,22″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/2″
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 1,15″