SDN D100-10-32-06 3-sidet skærende sidefræser

Art.-nr.: 3100891
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100891
EAN/GTIN 7291075096095
Producentnummer 3100891
L-nummer L23980 2959

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 24 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 14, skærekantlængde maks. (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 24 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle