SDN D100-10-32-06 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100891
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100891
EAN/GTIN 7291075096095
Číslo výrobcu 3100891
Číslo L L23980 2959

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 24 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 14, délka břitu max. (APMX) 10 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné výrobky

Vložky