SDN D100-10-32-06 Freză cu partea laterală de tăiere pe 3 fețe

Cod articol: 3100891
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100891
EAN / GTIN 7291075096095
Număr producător 3100891
L-Număr L23980 2959

Descriere

Descriere:

Freză cu partea laterală de tăiere pe 3 fețe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 24 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 14
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 14 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate