SDN D100-10-32-06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100891
EAN / GTIN 7291075096095
Gyártó száma 3100891
L-szám L23980 2959

Leírás

Leírás:

Nútvágó és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 24 mm, vágóél átmérő (DC) 100 mm, vágóélek száma (CICT) 14, vágóél hossza max. (APMX) 10 mm, vágóélek száma (NOF) 14, tengelyátmérő (DHUB) 47 mm, teljes hossz (OAL) 14 mm, vágóélek szélső száma (ZEFP) 7.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 14
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 14 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 7

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése