SDN D100-10-32-06 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100891
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100891
EAN/GTIN 7291075096095
Nummer fabrikant 3100891
L-nummer L23980 2959

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm, diameter snijkanten (DC) 100 mm, aantal snijkanten (CICT) 14, lengte snijkanten max. (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 14 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 24 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 14 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles