SM D50-25-27-M Fræsere med spiralformet skaft til HM90 ADKT 1505 skær

Art.-nr.: 3100772
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100772
EAN/GTIN 7291075072334
Producentnummer 3100772
L-nummer L23980 771

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, sædediameter, maskinside (DCONMS) 47,7 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 6, maks. skærekantlængde (APMX) 25 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 56 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 47,7 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 56 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle