SM D50-25-27-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

Número de artículo: 3100772
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100772
EAN / GTIN 7291075072334
Número del fabricante 3100772
Número L L23980 771

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 47.7 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 47.7 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 56 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos