SM D50-25-27-M Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Artikelnummer: 3100772
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100772
EAN/GTIN 7291075072334
Nummer fabrikant 3100772
L-nummer L23980 771

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 47,7 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, max. lengte snijkanten (APMX) 25 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 47,7 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 56 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles