CM D16-B-C20 Profilværktøj med fuld radius.

Art.-nr.: 3100551
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3100551
EAN/GTIN 7291075265781
Producentnummer 3100551
L-nummer L23980 157

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 9,4 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, indstiksskaft Rund, indstiksskaft Rund

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 3 grader
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,4 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CRF D160-QF
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
  • Rund fatningsaksel