CM D16-B-C20 Ball Nose Endmills D=8-20 mm

Artikelnummer: 3100551
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100551
EAN/GTIN 7291075265781
Nummer fabrikant 3100551
L-nummer L23980 157

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal spleten (CICT) 1, max. spleetlengte (APMX) 9,4 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 3 graden
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 9,4 mm
  • Voorpaneel B-uitvoering
  • Koplengte (links) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) CRF D160-QF in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts