Narzędzie profilujące z pełnym promieniem.

Nr art.: 3100551
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100551
EAN / GTIN 7291075265781
Numer producenta 3100551
Numer L L23980 157

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,4 mm, długość całkowita (OAL): 160 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 3 stopnia
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,4 mm
  • Wykonanie przedniej części B
  • Długość głowicy (LH) 65 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CRF D160-QF
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 90 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy