CM D16-B-C20 Unealtă de profil cu rază completă.

Cod articol.: 3100551
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3100551
EAN / GTIN 7291075265781
Număr producător 3100551
L-Număr L23980 157

Descriere

Descriere:

Unealtă de profil cu rază completă.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 3 Grade
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.4 mm
  • Tip frontal B
  • Lungimea capului (LH): 65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CRF D160-QF
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Tip de coadă rotund