ADK D50-50-W42-FP Fræser med spiralformet skaft til platter ADKT/R-15 Diameterområde 32-100 mm.

Art.-nr.: 3100446
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100446
EAN/GTIN 7291075037876
Producentnummer 3100446
L-nummer L23980 130

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 42 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 12, maks. skærekantlængde (APMX) 51 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 42 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 51 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL) 140 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle