ADK D50-50-W42-FP Extended Flute cutters using ADKT/R-15 inserts 32-100dia.

Artikelnummer: 3100446
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100446
EAN/GTIN 7291075037876
Nummer fabrikant 3100446
L-nummer L23980 130

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 42 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. snijkantlengte (APMX) 51 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 42 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 51 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 140 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles