HM90 ADKT 1505PDR IC928 Skær med 2 spiralformede skærekanter til almindelig brug

Art.-nr.: 5602495
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5602495
EAN/GTIN 7291075171068
Producentnummer 5602495
L-nummer L23910 1235

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 16,18 mm, skærepladetykkelse (S) 5,85 mm, skærepladebredde (W1) 9,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,18 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2