• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45E D 1.25-W.75 45° Aufsteck- und Schaft-Planfräser für Wendeschneidplatten SEKN/R-12

Artikel-Nr.: 3100023
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100023
EAN / GTIN 7291075089967
Herstellernummer 3100023
L-Nummer L23980 1964

Beschreibung

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,256 ″, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,256″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,484″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): 42 SEK
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj