F45E D 1.25-W.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100023
EAN / GTIN 7291075089967
Gyártó száma 3100023
L-szám L23980 1964

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximális (APMX) 0,256 ″, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,256”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,484”
  • Fej hossza (bal): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): 42 SEK
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése