• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

F45E D 1.25-W.75 45° schachtfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100023
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3100023
EAN/GTIN 7291075089967
Nummer fabrikant 3100023
L-nummer L23980 1964

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,256″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,8″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand2,484
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte van″linker snijlengte van snijlengte: 0,256″
  • (APLF): 1-1/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): SEK 42
  • totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan