F45E D 1.25-W.75 Fraises en bout à surfacer à 45° pour plaquettes SEKN/R-12

Réf.: 3100023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100023
EAN / GTIN 7291075089967
Réf. fabricant 3100023
Article hors catalogue L23980 1964

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.256″ ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.256″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.484″
  • Longueur tête (LH): 1-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SEK 42
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees