ER-spændemøtrik CENTRO P Standard, Type CP til ER: 8M

Art.-nr.: 309655 8M
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
183 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Spændeområde 1 mm - 5 mm
Samlet længde L 12 mm
Udvendig ⌀ D 10 mm
Maks. tilspændingsmoment 8 Nm
Gevind M9×0,5
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309655 8M
EAN/GTIN 2050001705693
Producentnummer 4381000
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.
ER-spændemøtrik CP, ikke til tætningsskiver HP
Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker
er overfladebehandlet af hensyn til lavere friktion.

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningsskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Centro P" Se alle