ER-spændemøtrik CENTRO P Standard 16C

Art.-nr.: 309655 16C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Spændeområde 1 mm - 10 mm
Samlet længde L 23,2 mm
Udvendig ⌀ D 24 mm
Maks. tilspændingsmoment 55 Nm
Gevind Tr21×1,5
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309655 16C
EAN/GTIN 2050001704849
Producentnummer 4483200

Betegnelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.
Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker
er overfladebehandlet af hensyn til lavere friktion.
ER-spændemøtrik CP, ikke til tætningsskiver HP

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningsskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Centro P" Se alle
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
    Type CP til ER Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven