{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med maks. 80 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HSK1000021x | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 100 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 71 mm | |
| Spændediameter min. | 2 mm | |
| Spændediameter maks. | 20 mm | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 32 | |
| Længde på udhæng | 100 mm | |
| Skaftlængde, maskinside | 71 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 52 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 58 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 25.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Inkl. RFID-databærer | ja | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Samlet længde | 150 mm | |
| Samlet højde | 52 mm | |
| Totalbredde | 52 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 305532 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197869975 | |
| Producentnummer | 305532 32 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |