ER-spændetang HP med tætning, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 309377 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Producentbetegnelse ER-Spannzange HP mit Abdichtung
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype spændetangskonus
Holder ER 32
Spændediameter 3 mm
Udvendig diameter 32,7 mm
Længde, spændetang 40 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Overflade plasma-belægning
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spændepatrondesign klemmespændetang
Med tætning ja
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1
Produkttype spændetang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309377 3
EAN/GTIN 2050001768322
Producentnummer 13626010300
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Centro P" Se alle