ER-kiristysholkki HP sis. tiivisteen, ER 32, Nim. kiristys-⌀ d: 3mm

Tuote nro.: 309377 3
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
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 3 mm
Sovitin ER 32
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 2 µm
Tyyppi 469 E
Ulko-⌀ D 32,7 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 309377 3
EAN / GTIN 2050001768322
Valmistajan numero 13626010300
Valmistaja/vastuuhenkilö Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ja toistotarkkuus 3 µm (3×D, enint. = 50 mm), käytettäessä FAHRION CENTRO P-istukkaa.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Sopii:

ER-tarkkuusholkki-istukka CENTRO P.

Ohje:

  • Optimaalinen pyörintätarkkuus vain käytettäessä CENTRO P-istukassa.
  • Kiinnitysalue h10 (vain nimellismitta).

Sisältää tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 60 bar). Vastaa standardia ISO 15488-A.