ER čahura HP s brtvom, ER 32, nazivni stezni ⌀ d: 3mm

Artikl br.: 309377 3
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
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 3 mm
Prihvat ER 32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 2 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 32,7 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309377 3
EAN / GTIN 2050001768322
Broj proizvođača 13626010300
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja 3 µm (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.
Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

  • Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.
  • Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).

S brtvom za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara). Slično ISO 15488-A.