Krympepatron, PSC 80 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 308575 12
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
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt CCS08000195; ZYL01200115
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 12 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 80
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 12 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Schrumpffutter PSC 80 kurz
Grænseflade på maskinsiden PSC 80
Spændediameter min. D1 12 mm
Spændediameter maks. D1 12 mm
Længde på udhæng A 80 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 32 mm
Konusvinkel 4,5 grader
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 24 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Længde i alt L 128 mm
Standard ISO 26623-1
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308575 12
EAN/GTIN 4045197870575
Producentnummer 308575 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 − 302417. Krympeapparater nr. 354210 − 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.