Mandrin de frettage, PSC 80 court, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 308575 12
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
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; Queue cylindrique
Codage du point de séparation CCS08000195; ZYL01200115
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 80
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 12 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schrumpffutter PSC 80 kurz
Interface côté machine PSC 80
Diamètre de serrage min. D1 12 mm
Diamètre de serrage max. D1 12 mm
Longueur de col A 80 mm
Diamètre extérieur côté outil D 32 mm
Angle de cône 4,5 degrés
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 24 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 128 mm
Norme ISO 26623-1
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308575 12
EAN / GTIN 4045197870575
Réf. fabricant 308575 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 − 302417. Appareils de frettage 354210 − 354450.
Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.